BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe für Zeitschaltuhr mit Aufdruck Pfeile OK alpinweiß - Reflex SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006430A0286
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole
Verwendung - Zeitschalter
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395071656
Sonepar Artikelnummer
120137940
Hersteller Artikelnummer
2CKA006430A0286
Hersteller Typ
6435-214
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006430A0286
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
Zeitschalter
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK03
Breite:
54 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
8.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


