BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe für Zeitschaltuhr mit Aufdruck Pfeile OK studioweiß Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006430A0306
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole
Verwendung - Zeitschalter
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395071854
Sonepar Artikelnummer
120137959
Hersteller Artikelnummer
2CKA006430A0306
Hersteller Typ
6435-84
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006430A0306
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
Zeitschalter
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
63 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
10.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg


