BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe LED-Infolicht schwarz matt - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001731A4051
Zusammenstellung - Zentralplatte
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - einrasten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395361085
Sonepar Artikelnummer
121366202
Hersteller Artikelnummer
2CKA001731A4051
Hersteller Typ
2562-915
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001731A4051
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätetiefe:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg


