Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe mit Aufdruck Pfeile CARD edelstahl - pur edelstahl

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe mit Aufdruck Pfeile CARD edelstahl - pur edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001710A3757

  • Ausführung - Hotelcard

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395086797

Sonepar Artikelnummer

120147134

Hersteller Artikelnummer

2CKA001710A3757

Hersteller Typ

1792-866

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001710A3757

Ausführung:

Hotelcard

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

Edelstahl

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Breite:

63 mm

Höhe:

63 mm

Tiefe:

13.8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.048 kg

Mit transparenter Kalotte.Passend für Karten 54 x 86 mm. Enthält Kartenhalte- und Führungselement, welches auf den Tragring des Einsatzes geschraubt wird. Zentralscheibe wird auf das Element aufgerastet.Über einen lichtleitenden Kunststoff des Halteelementes ergibt sich durch das Licht der Glimmlampe im Einsatz eine ansprechende Ausleuchtung der gesamten Karteneinführungsöffnung der Zentralscheibe.