Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe mit Aufdruck Pfeile CARD RFID edelstahl - pur edelstahl

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe mit Aufdruck Pfeile CARD RFID edelstahl - pur edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001710A4134

  • Ausführung - Hotelcard

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - sonstige

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395284803

Sonepar Artikelnummer

121065496

Hersteller Artikelnummer

2CKA001710A4134

Hersteller Typ

1792 RFID-866

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001710A4134

Ausführung:

Hotelcard

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

Edelstahl

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Breite:

63 mm

Höhe:

63 mm

Tiefe:

19.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.025 kg

Die Zentralscheibe mit Aufdruck Pfeile CARD RFID aus dem Schalterprogramm pur edelstahl dient als Abdeckung für Cardschalter RFID mit entsprechender Symbolik. Sie ist passend für Karten mit den Maßen 54 x 86 mm und ermöglicht eine klare Kennzeichnung und einfache Bedienung.