Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Infoline Alarm studiow - Plattform 63

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Infoline Alarm studiow - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001582A0350

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - sonstige

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395092712

Sonepar Artikelnummer

120138299

Hersteller Artikelnummer

2CKA001582A0350

Hersteller Typ

1573 CN-84

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001582A0350

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Breite:

63 mm

Höhe:

63 mm

Tiefe:

14.2 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.034 kg

Für Alarmmelde-Einsatz 1515 U-12. Für Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12. Für Lichtsignal-Einsatz 1564 U-1x.