BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Infoline studioweiß - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001582A0346
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395092668
Sonepar Artikelnummer
120138295
Hersteller Artikelnummer
2CKA001582A0346
Hersteller Typ
1571 CN-84
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001582A0346
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK03
Breite:
63 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
11.4 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg


