BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe mit Drehknopf für Jalousie mit 0 alpinweiß - Allwetter 44 (IP44)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001710A1811
Ausführung - Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "0"
Verwendung - Jalousie
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395870600
Sonepar Artikelnummer
120040165
Hersteller Artikelnummer
2CKA001710A1811
Hersteller Typ
2142 DR-34
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001710A1811
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "0"
Verwendung:
Jalousie
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK03
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.031 kg


