Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe mit Drehknopf für Jalousie mit 0 weiß - Allwetter 44 (IP44)

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe mit Drehknopf für Jalousie mit 0 weiß - Allwetter 44 (IP44)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001710A2223

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "0"

  • Verwendung - Jalousie

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395911402

Sonepar Artikelnummer

120040185

Hersteller Artikelnummer

2CKA001710A2223

Hersteller Typ

2142 DR-32

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001710A2223

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "0"

Verwendung:

Jalousie

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK03

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

34 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.031 kg

Die Zentralscheibe mit Drehknopf für Jalousie mit 0-Stellung aus der Serie Allwetter 44 dient als Abdeckung für UP-Jalousieschalter und -taster. Sie ist geeignet für die Einsätze 2712/2713 U und 2722/2723 U und wird inklusive Dichtungsring geliefert. Der Schutzgrad IP44 ist nur in Verbindung mit einem passenden Rahmen der Serie Allwetter 44 gewährleistet. Ideal für den Einsatz im geschützten Außenbereich oder in Feuchträumen.