BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe mit Drehknopf für Stufenschalter 0-1-2-3 alusilber - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001710A3671
Ausführung - Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "0"
Verwendung - Stufenschalter
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395074602
Sonepar Artikelnummer
120137987
Hersteller Artikelnummer
2CKA001710A3671
Hersteller Typ
2542 DR/01-83
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001710A3671
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "0"
Verwendung:
Stufenschalter
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK03
Breite:
63 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg


