Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe mit Drehknopf für Stufenschalter 1-2-3 studiow matt - art linear

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe mit Drehknopf für Stufenschalter 1-2-3 studiow matt - art linear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001710A4154

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "1"

  • Verwendung - Stufenschalter

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395315675

Sonepar Artikelnummer

121094701

Hersteller Artikelnummer

2CKA001710A4154

Hersteller Typ

2542 DR/02-44M

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001710A4154

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "1"

Verwendung:

Stufenschalter

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Breite:

69.5 mm

Höhe:

69.5 mm

Tiefe:

30.65 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.021 kg

Die Zentralscheibe mit Drehknopf für Stufenschalter 1-2-3 ist die ideale Abdeckung für Drehschalter. Sie fügt sich harmonisch in jede Wohn- oder Arbeitsumgebung ein. Der Drehknopf ermöglicht eine intuitive und komfortable Steuerung mit klarer 1-2-3-Kennzeichnung und ohne Nullstellung. Dank der hochwertigen Verarbeitung bietet sie zuverlässige Funktionalität. Sie ist für die Verwendung mit Einsatz 2710/1 U gedacht.