Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe mit Skala 1..6 für RTR Drehknopf studioweiß matt -art linear

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe mit Skala 1..6 für RTR Drehknopf studioweiß matt -art linear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001710A4206

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "1"

  • Verwendung - Thermostat

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395323212

Sonepar Artikelnummer

121211675

Hersteller Artikelnummer

2CKA001710A4206

Hersteller Typ

1794 R-44M

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001710A4206

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "1"

Verwendung:

Thermostat

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemm-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Breite:

72.5 mm

Höhe:

69.5 mm

Tiefe:

26.51 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.022 kg

Für Raumtemperaturregler 1094 U-101, 1097 U-101, 1099 UHK-101.