Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe mit Symbol Pfeile und 0 Drehknopf braun -Allwetter 44 (IP44)

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe mit Symbol Pfeile und 0 Drehknopf braun -Allwetter 44 (IP44)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001710A3801

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "0"

  • Verwendung - Jalousie

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395103654

Sonepar Artikelnummer

120161444

Hersteller Artikelnummer

2CKA001710A3801

Hersteller Typ

1710-0-3801

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001710A3801

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "0"

Verwendung:

Jalousie

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

braun

RAL-Nummer (ähnlich):

8017

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK03

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

34 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.031 kg

Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44.