BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe Multimedia Connector 3-fach schwarz matt - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008200A0228
Verwendung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395284926
Sonepar Artikelnummer
121065548
Hersteller Artikelnummer
2CKA008200A0228
Hersteller Typ
8256-885
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008200A0228
Verwendung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
3
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Zugentlastung:
Ja
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Ja
Lüsterklemme:
Ja
Mit Beleuchtung:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK03
Gerätebreite:
63 mm
Gerätehöhe:
63 mm
Gerätetiefe:
17.6 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg


