BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe Ruf-/Abstelltaster 2-fach rot / grün alpinweiß - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001724A4356
Geeignet für Hilferufschalter - Doppel
Geeignet für Zugkontakt - Nein
Geeignet für Hilferuf - Einzel
Geeignet für Schwesternrufsystem - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395191064
Sonepar Artikelnummer
120375737
Hersteller Artikelnummer
2CKA001724A4356
Hersteller Typ
2548-642 B-914
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001724A4356
Geeignet für Hilferufschalter:
Doppel
Geeignet für Zugkontakt:
Nein
Geeignet für Hilferuf:
Einzel
Geeignet für Schwesternrufsystem:
Ja
Farbe:
weiß
Geeignet als Zentralplatte:
Ja
Geeignet für Einstellschalter:
Nein
Geeignet für Steckdose:
Einzel
Busfähig:
Nein
Geeignet für Radioübertragung:
Nein
Geeignet für Programmwahlschalter:
Nein
Blindplatte:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg


