BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe Rufmodul mit Ruftaster/Steckkontakten rot alpinweiß - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001724A4347
Geeignet für Hilferufschalter - Doppel
Geeignet für Zugkontakt - Nein
Geeignet für Hilferuf - Einzel
Geeignet für Schwesternrufsystem - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395190968
Sonepar Artikelnummer
120375729
Hersteller Artikelnummer
2CKA001724A4347
Hersteller Typ
2548-071 D-914
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001724A4347
Geeignet für Hilferufschalter:
Doppel
Geeignet für Zugkontakt:
Nein
Geeignet für Hilferuf:
Einzel
Geeignet für Schwesternrufsystem:
Ja
Farbe:
weiß
Geeignet als Zentralplatte:
Ja
Geeignet für Einstellschalter:
Nein
Geeignet für Steckdose:
Doppel
Busfähig:
Nein
Geeignet für Radioübertragung:
Nein
Geeignet für Programmwahlschalter:
Nein
Blindplatte:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


