Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe Ruftaster für ZETTLER studioweiß - Plattform 63

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe Ruftaster für ZETTLER studioweiß - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001710A4115

  • Geeignet für Hilferufschalter - Doppel

  • Geeignet für Zugkontakt - Nein

  • Geeignet für Hilferuf - Einzel

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395228043

Sonepar Artikelnummer

120438351

Hersteller Artikelnummer

2CKA001710A4115

Hersteller Typ

1790-594-84

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001710A4115

Geeignet für Hilferufschalter:

Doppel

Geeignet für Zugkontakt:

Nein

Geeignet für Hilferuf:

Einzel

Geeignet für Schwesternrufsystem:

Ja

Farbe:

weiß

Geeignet als Zentralplatte:

Ja

Geeignet für Einstellschalter:

Ja

Geeignet für Steckdose:

D-Sub

Busfähig:

Nein

Geeignet für Radioübertragung:

Ja

Geeignet für Programmwahlschalter:

Ja

Blindplatte:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.017 kg

Die Zentralscheibe dient als Abdeckung für Ruftaster, einschließlich Patientenruf und Universalsteckvorrichtung. Sie ist kompatibel mit den ZETTLER VarioLine Einsätzen der Serie 127.xxx.