BUSCH-JAEGER - Zugschalter Aus- und Wechselschaltung alpinweiß - balance AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TKA00005519
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Zugschnur
Montageart - Aufputz
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6438199016870
Sonepar Artikelnummer
121290848
Hersteller Artikelnummer
2TKA00005519
Hersteller Typ
2TKA00005519
Hersteller Artikel Nr.:
2TKA00005519
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Zugschnur
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
63 mm
Gerätehöhe:
63 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.069 kg


