Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Zugtaster-Einsatz 1-poliger Taster 1 Öffner 10 A

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Zugtaster-Einsatz 1-poliger Taster 1 Öffner 10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001413A1111

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Zugschnur

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395261187

Sonepar Artikelnummer

120759551

Hersteller Artikelnummer

2CKA001413A1111

Hersteller Typ

2020/10 US-101

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001413A1111

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Zugschnur

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Wendetaster:

0

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Polzahl:

1

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Leuchtmittel:

Nein

Mit Signallampe:

Nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

blau

RAL-Nummer (ähnlich):

5010

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

48 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.066 kg

Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.Mit 2 m Zugschnur, rotem Griff und roter Kalotte.Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.