BUSCH-JAEGER - Zusatzspannungsversorgung - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0047
Montageart - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 4
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Verstärker - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395152591
Sonepar Artikelnummer
120370622
Hersteller Artikelnummer
2CKA008300A0047
Hersteller Typ
83310
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008300A0047
Montageart:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
4
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Verstärker:
0
Tiefe:
65 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
144 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.514 kg


