Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Zwischenring für VDE-Unterputzdose für Präsenzmelder KNX und Wächter Sky KNX

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Zwischenring für VDE-Unterputzdose für Präsenzmelder KNX und Wächter Sky KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006132A0401

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395216477

Sonepar Artikelnummer

121065689

Hersteller Artikelnummer

2CKA006132A0401

Hersteller Typ

6131/38-24

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006132A0401

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.035 kg

Ideal für die sichere und einfache Montage eines Busch-Präsenzmelders KNX oder Busch-Wächters Sky KNX auf einer VDE-Unterputzdose. Passend für die Modelle 6131/30-xxx(-500) 6131/31-xxx(-500) 6131/50-xxx(-500) 6131/51-xxx(-500) sowie 6131/40-24(-500). Die optimale Lösung für eine formschöne und funktionale Installation in Innenräumen.