Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Zwischenring für VDE-Unterputzdose für Präsenzmelder KNX und Wächter Sky KNX

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Zwischenring für VDE-Unterputzdose für Präsenzmelder KNX und Wächter Sky KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006132A0402

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395216514

Sonepar Artikelnummer

121065690

Hersteller Artikelnummer

2CKA006132A0402

Hersteller Typ

6131/38-183

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006132A0402

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.035 kg

Ideal geeignet zur Montage von Busch-Präsenzmeldern KNX und dem Busch-Wächter Sky KNX auf einer VDE-Unterputzdose. Kompatibel mit den Modellen 6131/30-xxx(-500) 6131/31-xxx(-500) 6131/50-xxx(-500) 6131/51-xxx(-500) sowie 6131/40-24(-500). Für eine sichere normgerechte und passgenaue Installation.