BUSCH-JAEGER - Zwischenring für Zentralscheiben 55 x 55 mm studioweiß - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001710A3861
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395112021
Sonepar Artikelnummer
120160901
Hersteller Artikelnummer
2CKA001710A3861
Hersteller Typ
1747-84
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001710A3861
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Gerätebreite:
63 mm
Gerätehöhe:
63 mm
Gerätetiefe:
8.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


