BUSCH-JAEGER - Zwischenring Klappdeckel/Beschriftung Duro/Reflex alusilber -Allwetter 44 (IP44)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001710A3787
Farbe - Aluminium
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Ja
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395103968
Sonepar Artikelnummer
120161422
Hersteller Artikelnummer
2CKA001710A3787
Hersteller Typ
2118 GKN-33
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001710A3787
Farbe:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.033 kg


