BUSCH-JAEGER - Zwischenring Klappdeckel Duro und Reflex SI braun-Allwetter 44 IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001710A3786
Farbe - braun
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Ja
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395103975
Sonepar Artikelnummer
120161421
Hersteller Artikelnummer
2CKA001710A3786
Hersteller Typ
1710-0-3786
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001710A3786
Farbe:
braun
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
8017
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.033 kg


