BUSCH-JAEGER - Zwischenring Klappdeckel verschieden schließbar Duro/Reflex alpinw -Allwetter 44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001710A1951
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395872604
Sonepar Artikelnummer
120040178
Hersteller Artikelnummer
2CKA001710A1951
Hersteller Typ
2118 GKSL-34
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001710A1951
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Ja
Abmessungen:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.053 kg


