BUSCH-JAEGER - Zwischenring Klappdeckel verschieden schließbar Duro/Reflex alusilber Alweter 44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001710A3789
Farbe - Aluminium
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395103937
Sonepar Artikelnummer
120161424
Hersteller Artikelnummer
2CKA001710A3789
Hersteller Typ
2118 GKSL-33
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001710A3789
Farbe:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Ja
Abmessungen:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.053 kg


