BUSCH-JAEGER - Zwischenring Klappdeckel verschieden schließbar Duro/Reflex anthrazit Alweter 44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001710A1985
Farbe - anthrazit
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Ja
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395875209
Sonepar Artikelnummer
120040181
Hersteller Artikelnummer
2CKA001710A1985
Hersteller Typ
2118 GKSLN-35
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001710A1985
Farbe:
anthrazit
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.053 kg


