BUSCH-JAEGER - Zwischenring mit Klappdeckel für Duro/Reflex alpinweiß - Allwetter 44 (IP44)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001710A1860
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395872406
Sonepar Artikelnummer
120040170
Hersteller Artikelnummer
2CKA001710A1860
Hersteller Typ
2118 GK-34
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001710A1860
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.031 kg


