BUSCH-JAEGER - Zwischenring mit Klappdeckel verschieden schließend braun -Allwetter 44 (IP44)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001710A3788
Farbe - braun
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395103951
Sonepar Artikelnummer
120161423
Hersteller Artikelnummer
2CKA001710A3788
Hersteller Typ
1710-0-3788
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001710A3788
Farbe:
braun
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Ja
Abmessungen:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
8017
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
49 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.053 kg


