BUTLER - Kaffeemaschine 1,25 l 750 W 10 Tassen Warmh. Automatische Abschaltung sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16100130
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85167100
Gewicht - 1.121 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711902090113
Sonepar Artikelnummer
121391436
Hersteller Artikelnummer
16100130
Hersteller Typ
16100130
Hersteller Artikel Nr.:
16100130
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
1.121 kg
''Die Butler Kaffeemaschine vereint Stil und Funktionalität und ist damit eine gute Wahl für jede Küche. Mit ihrer eleganten, mattschwarzen Oberfläche und ihren benutzerfreundlichen Funktionen bietet diese Kaffeemaschine sowohl moderne Ästhetik als auch zuverlässige Leistung - ideal für den täglichen Gebrauch zu Hause oder im Büro. Die Butler Kaffeemaschine ist für die Zubereitung von bis zu 10 Tassen Kaffee auf einmal ausgelegt und verfügt über einen großzügigen Wassertank von 1,25 Litern, der sich perfekt für Haushalte, kleine Gruppen oder hektische Vormittage eignet. Die Wasserstandsanzeige sorgt für eine genaue Befüllung, so dass Sie genau die richtige Menge zubereiten können, ohne sie zu verschwenden. Ein wichtiges Komfortmerkmal ist die Tropfstopp-Funktion, mit der Sie eine Tasse mitten im Brühvorgang ausgießen können, ohne eine Sauerei zu verursachen. Egal, ob Sie es eilig haben oder einfach nicht warten können, bis die Kanne voll ist - Sie können Ihren Kaffee genau dann genießen, wenn Sie ihn brauchen. Der mitgelieferte wiederverwendbare Nylon-Kaffeefilter bietet eine nachhaltige und kostengünstige Alternative zu Einwegfiltern. Er lässt sich leicht reinigen und ist sofort wieder einsatzbereit. Er trägt zur Abfallvermeidung bei und macht Ihre Kaffeeroutine umweltfreundlicher. Für zusätzlichen Komfort sorgt die 30-minütige Warmhaltefunktion, die den Kaffee auf idealer Trinktemperatur hält, so dass Sie ihn frisch und heiß genießen können, auch wenn Sie ihn nicht sofort einschenken möchten. Nach 30 Minuten schaltet sich das Gerät dank der automatischen Abschaltfunktion automatisch ab - das spart Energie und sorgt für zusätzliche Sicherheit. Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Der Ein/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte zeigt deutlich an, wann die Kaffeemaschine in Betrieb ist, so dass sie auch an hektischen Tagen leicht zu bedienen ist. Ob Sie nun eine einzelne Tasse oder eine ganze Kanne bevorzugen, die Butler Kaffeemaschine bietet eine effiziente und stilvolle Möglichkeit, Ihren Kaffee zu genießen. Ihr modernes, mattschwarzes Design fügt sich mühelos in eine Vielzahl von Küchenstilen ein, während ihre praktischen Funktionen dafür sorgen, dass Sie das Beste aus jeder Tasse Kaffee herausholen. Diese Kaffeemaschine ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die eine zuverlässige, mittelgroße Filterkaffeemaschine mit benutzerfreundlichen Funktionen und einem zeitlosen Design suchen. Ganz gleich, ob Sie den Kaffee für sich selbst, Ihre Familie oder für Gäste zubereiten, die Butler Kaffeemaschine liefert jedes Mal hervorragende Ergebnisse.''


