Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUTLER - Kaffeemühle 150W 70g Schwarz

kopierenkopieren
BUTLER - Kaffeemühle 150W 70g Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16120018

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85094000

  • Gewicht - 0.530 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711902090090

Sonepar Artikelnummer

121391435

Hersteller Artikelnummer

16120018

Hersteller Typ

16120018

Hersteller Artikel Nr.:

16120018

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.530 kg

''Genießen Sie das reiche Aroma und den vollen Geschmack von frisch gemahlenem Kaffee jeden Tag mit der Butler Kaffeemühle. Dieses kompakte Gerät wurde für eine einfache Bedienung und zuverlässige Leistung entwickelt und liefert auf Knopfdruck frisch gemahlene Bohnen - perfekt für Kaffeeliebhaber, die Bequemlichkeit zu Hause schätzen, ohne Kompromisse beim Geschmack einzugehen. Die Butler Kaffeemühle wird von einem 150-Watt-Motor angetrieben und mahlt ganze Bohnen schnell und effizient in nur wenigen Sekunden zu einer feinen oder groben Konsistenz. Ganz gleich, ob Sie einen starken Espresso oder einen sanften Lungo zubereiten möchten, Sie können sich auf einen gleichmäßigen Mahlgrad verlassen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Das Mahlwerk ist mit zwei Edelstahlklingen ausgestattet, die auf Langlebigkeit und Präzision ausgelegt sind. Diese scharfen Klingen arbeiten schnell und gleichmäßig und tragen dazu bei, die natürlichen Aromen und Öle Ihrer Kaffeebohnen zu erhalten. Der Mahlbecher hat ein Fassungsvermögen von 70 Gramm, so dass Sie auf einmal genug Kaffee für mehrere Portionen zubereiten können - ideal für einen anstrengenden Vormittag oder wenn Sie Gäste empfangen. Die Bedienung ist einfach: Sie geben Ihre Bohnen ein, drücken die Taste und lassen das Gerät den Rest erledigen. Die One-Touch-Bedienung macht den Mahlvorgang mühelos und sicher, auch wenn Sie gerade erst mit der Zubereitung von Kaffee zu Hause beginnen. Mit ihrer kompakten Größe passt die Butler Kaffeemühle problemlos auf jede Küchenarbeitsplatte oder in jedes Regal. Ihr klares Design und das Messersystem aus rostfreiem Stahl erleichtern die Wartung und Reinigung, so dass Sie jeden Tag mühelos frischen Kaffee genießen können. Ganz gleich, ob Sie Ihre morgendliche Tasse Kaffee zubereiten oder sich nachmittags einen Muntermacher gönnen, diese Mühle ist der perfekte Begleiter für Ihre Kaffeeroutine. Erleben Sie den Genuss von frisch gemahlenem Kaffee zu Hause - schnell, einfach und immer lecker.''