Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BWT - Patrone Longlife MG2+ 3er Set

BWT
kopierenkopieren
BWT - Patrone  Longlife  MG2+ 3er Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 814133

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Filter

  • Geeignet für - Wasserfilter

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 84219990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9022001901026

Sonepar Artikelnummer

120531267

Hersteller Artikelnummer

814133

Hersteller Typ

BWT 8360

Hersteller Artikel Nr.:

814133

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Filter

Geeignet für:

Wasserfilter

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84219990

Gewicht:

0.450 kg

Magnesium Mineralizer Filterkartuschen, Reichert Ihr Wasser mit wertvollem Magnesium an, Filtert Chlor, Schwermetalle und Partikel aus, mineralisiertes Wasser für noch intensiveren Kaffee- oder Teegenuss, Dank Kalkfilter werden Ihre Haushaltsgeräte geschützt, passend für alle marktgängigen Filtersysteme mit ovaler Form, Kapazität: bis zu 120 Liter Wasser, alle Wasserfilterkartuschen werden in Mondsee, Österreich unter strengsten Standards produziert und sind BPA-frei, verwendbar für BWT-Tischwasserfilter (2,5 l, 2,6 l, 2,7 l und 3,6 l)