BYD - Battery-Box Combiner Box Plus für die Parallelschaltung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18862533-00
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 7.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121382652
Hersteller Artikelnummer
18862533-00
Hersteller Typ
70A Combiner Box
Hersteller Artikel Nr.:
18862533-00
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
7.800 kg
Die Battery‑Box Combiner Box Plus ermöglicht die sichere und einfache Parallelschaltung von 2 bis 3 BYD Battery‑Box Türmen (HVS/HVM/HVB/HVM+/HVS+/HVE). Sie bündelt die DC‑Stränge zu einem einzigen Ausgang zum Wechselrichter und unterstützt dabei bis zu 50 A Eingangsstrom pro Turm sowie 70 A Ausgangsstrom. Das robuste IP65‑Gehäuse, der große Temperaturbereich von –20 bis +50 °C und die natürliche Konvektionskühlung sorgen für zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Installationsumgebungen. Die kompakte Wandmontage‑Box (350×300×114,2 mm) ist zertifiziert nach EN IEC 61439‑1/2 und ideal für professionelle Hochvolt‑Speichersysteme.


