Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BYD - Battery-Box HVB 2.97 kWh

BYD
kopierenkopieren
BYD - Battery-Box HVB 2.97 kWh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Gefahrgutartikel. Nur Zustellung möglich. Zustelldauer ab Lagereingang kann bis zu 72 Stunden dauern. Telefonnummer des Warenempfängers bei der Lieferadresse...

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 17845018-00

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 27.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121313192

Hersteller Artikelnummer

17845018-00

Hersteller Typ

HVB

Hersteller Artikel Nr.:

17845018-00

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

27.300 kg

HVB nutzt die BYD Blade Battery und ist Vorreiter bei der Anwendung der automobilen CTP-Technologie (Cell-to-Pack) in Heimspeichersystemen. Das System bietet nicht nur den Vorteil einer Ein-Personen-Installation, sondern überzeugt auch durch eine hohe Energiedichte pro Batteriepack (162,88 Wh/L).Zudem ist HVB mit einer Vielzahl gängiger Wechselrichter kompatibel, was den Nutzern flexible Konfigurationsmöglichkeiten eröffnet. Mit einer skalierbaren Kapazität von 5,94 kWh bis 89,1 kWh deckt es unterschiedlichste Anforderungen in verschiedenen Anwendungsbereichen ab.