BYD - Battery-Box_Module_HVM+ 2.76kWh 8.28 / 11.04 / 13.8 / 16.56 / 19.32 /22.08 (3-8)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18487580-00
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 38.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121367211
Hersteller Artikelnummer
18487580-00
Hersteller Typ
HVM+
Hersteller Artikel Nr.:
18487580-00
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
38.500 kg
Das HVM+ Hochvolt-Energiespeichersystem für den Wohnbereich bietet 2,76 kWh nutzbare Kapazität pro Modul. Die Gesamtkapazität kann flexibel von 8,28 kWh bis 66,2 kWh erweitert werden, um den unterschiedlichen Anforderungen des Stromverbrauchs gerecht zu werden. HVM+ ist mit einer Vielzahl führender Hochvolt-Ein- und Dreiphasen-Wechselrichter kompatibel und bietet Anwendern eine zuverlässige und flexible Lösung für Heimspeichersysteme


