Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BYD - Battery-Box_Module_HVS+ 2.56kWh 5.12 / 7.68 / 10.24 / 12.8 (2-5)

BYD
kopierenkopieren
BYD - Battery-Box_Module_HVS+ 2.56kWh 5.12 / 7.68 / 10.24 / 12.8 (2-5)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Gefahrgutartikel. Nur Zustellung möglich. Zustelldauer ab Lagereingang kann bis zu 72 Stunden dauern. Telefonnummer des Warenempfängers bei der Lieferadresse...

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18487497-00

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 41.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121367210

Hersteller Artikelnummer

18487497-00

Hersteller Typ

HVS+

Hersteller Artikel Nr.:

18487497-00

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

41.400 kg

Das HVS+ Hochvolt-Energiespeichersystem für den Wohnbereich bietet 2,56 kWh nutzbare Kapazität pro Modul. Die Gesamtkapazität kann flexibel von 5,12 kWh bis 38,4 kWh erweitert werden, um den unterschiedlichen Anforderungen des Stromverbrauchs gerecht zu werden. HVS+ ist mit einer Vielzahl führender Hochvolt-Ein- und Dreiphasen-Wechselrichter kompatibel und bietet Anwendern eine zuverlässige und flexible Lösung für Heimspeichersysteme.