BYD - Battery-Box Premium LVL BMU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12833318-00
Art der Eingangsspannung - DC
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 3.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120662396
Hersteller Artikelnummer
12833318-00
Hersteller Typ
BYD LVL BMU (IP20)
Hersteller Artikel Nr.:
12833318-00
Art der Eingangsspannung:
DC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
3.000 kg
BATTERY-BOX PREMIUM LVL • Skalierbar von 15,4 bis 983 kWh • Kompatibel mit 1- und 3-Phasen-Wechselrichtern • Kobaltfreie Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (LFP): Maximale Sicherheit, Lebensdauer und Leistung • Leistungsstarke Backup- und Off-Grid-Funktion • Platzsparend durch die Möglichkeit 2 LVL 15.4 Batterien zu stapeln • Fügen Sie jederzeit parallel weitere Batterien hinzu, um das System zu erweitern Es ist mit sehr hohen/langen Lieferzeiten zu rechnen. Zzgl. € 119,- Transportkosten (innerhalb Österreich), wenn funktionsnotwendige BMU nicht mitbestellt wird (z.B. Modulnachrüstung) – Gefahrguttransport!