BYD - Battery-Box Premium LVS 4 / 8 / 12 / 16 / 20 / 24(1-6) (3/3)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12940053-00 (13035334-00)
Art der Eingangsspannung - DC
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120777398
Hersteller Artikelnummer
12940053-00 (13035334-00)
Hersteller Typ
BYD LVS (4 kWh , 51.2 V) (3/3)
Hersteller Artikel Nr.:
12940053-00 (13035334-00)
Art der Eingangsspannung:
DC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
45.000 kg


