BYD - Battery-Box Premium LVS - PDU (1/3)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12940054-00 (13035333-00)
Art der Eingangsspannung - DC
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 19.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120777396
Hersteller Artikelnummer
12940054-00 (13035333-00)
Hersteller Typ
BYD LVS PDU (1/3)
Hersteller Artikel Nr.:
12940054-00 (13035333-00)
Art der Eingangsspannung:
DC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
19.000 kg
BATTERY-BOX PREMIUM LVS Die BYD Battery-Box Premium LVS ist ein LithiumEisenphosphat-Akku (LFP). Ein Battery-Box Premium LVS Turm enthält 1 bis 6 parallel gestapelte Batteriemodule LVS und kann eine Kapazität von 4 kWh bis 24 kWh erreichen. Zzgl. € 119,- Transportkosten (innerhalb Österreich), wenn funktionsnotwendige PDU nicht mitbestellt wird (z.B. Modulnachrüstung) – Gefahrguttransport!