Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BYD - Battery-Box Premium LVS - Steckerverbinder Set 35mm2 bk+or

BYD
kopierenkopieren
BYD - Battery-Box Premium LVS - Steckerverbinder Set 35mm2 bk+or

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13208292-00 / 13079368-00

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85359000

  • Gewicht - 0.210 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 36 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120777401

Hersteller Artikelnummer

13208292-00 / 13079368-00

Hersteller Typ

BYD LVS ZUBEHÖR 3- FÜR 35MM²

Hersteller Artikel Nr.:

13208292-00 / 13079368-00

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.210 kg

DC-Steckerverbinder Set (+/-) für die Verschaltung des Wechselrichters mit der PDU des LVS Systems für 35mm2 - DC-Kabelquerschnitt ist abhängig von der jeweiligen Konfiguration. BYD gibt hier keinen Kabelquerschnitt vor. Bitte beachten Sie die Leistung und den Strom der Batterie und des Wechselrichters, sowie die örtlichen Vorschriften. - Die DC-Stecker (35mm² / 50m² / 70mm²) sind nicht im Lieferumfang der PDU enthalten. Sie müssen separat bestellt werden. Zzgl. € 119,- Transportkosten (innerhalb Österreich), wenn funktionsnotwendige PDU nicht mitbestellt wird – Gefahrguttransport!