BYD - Premium HV BCU 2.0+Base

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16448287-00
Art der Eingangsspannung - DC
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85359000
Gewicht - 15.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121312759
Hersteller Artikelnummer
16448287-00
Hersteller Typ
BCU-V2.0
Hersteller Artikel Nr.:
16448287-00
Art der Eingangsspannung:
DC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
15.000 kg
BATTERY-BOX PREMIUM HVS Eine Battery-Box Premium HVS besteht aus 2 bis 5 HVS Batteriemodulen, die in Reihe geschaltet sind. Nutzleistung von 5,1 bis 12,8 kWh. Parallelschaltung von bis zu 3 baugleichen Battery-Box Premium HVS ermöglicht eine maximale Kapazität von 38,4 kWh (3 x 12.8 kWh). Skalierbarkeit durch Hinzufügen von HVS-Modulen oder parallelen HVS-Stacks möglich. Battery-Box Premium HVS ist/wird NICHT KOMPATIBEL mit Fronius SYMO HYBRID (nur mit neuer Serie Fronius GEN24 ab Q3 2020). BATTERY-BOX PREMIUM HVM Eine Battery-Box Premium HVM besteht aus 3 bis 8 HVM Batteriemodulen, die in Reihe geschaltet sind. Nutzleistung von 8,1 bis 21,7 kWh. Parallelschaltung von bis zu 3 baugleichen Battery-Box Premium HVM ermöglicht eine maximale Kapazität von 65,0 kWh (3 x 21.68 kWh). Skalierbarkeit durch Hinzufügen von HVM-Modulen oder parallelem HVM-Stacks jederzeit stapelbar. Battery-Box Premium HVM ist/wird durch Firmware-Update mit Fronius SYMO HYBRID kompatibel. HVS 120653953 ist freigegeben mit/für Kostal PLENTICORE plus 3.0-10 HVM 120653954 ist freigegeben mit/für Kostal PLENTICORE plus 4.2-10 Hinweis Kostal: Eine Verwendung der BYD Battery-Box Premium HVM 11.0 oder HVM 13.8 ist technisch möglich. Auf Grund der relativ niedrigen Batteriespannung dieser Varianten ist auf eine Einschränkung der Lade- und Endladeleistung (UBat x 13A max. Eingangsstrom des WR) und der Systemeffizienz hinzuweisen. (Stand Mai ´20) Zzgl. € 119,- Transportkosten (innerhalb Österreich) GEFAHRENGUTTRANSPORT


