CABLE EQUIPEMENTS - A315 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik ALU 300 (5 Jahre Garantie) - 14+1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03015-15V-A315
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 6.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866219
Sonepar Artikelnummer
120997863
Hersteller Artikelnummer
ER03015-15V-A315
Hersteller Typ
ER03015-15V-A315
Hersteller Artikel Nr.:
ER03015-15V-A315
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
6.500 kg
A315 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik ALU 300 (5 Jahre Garantie) - 14+1m3G1,5² HO5VV-F - IP42 - Aufhebbare Kabelrücklaufsperre- Aufgerollt 1.2 kW Abgerollt 1.8 kW - Geschloss. Außengehäuse aus Aluminium- Schwenkbarer Bügel -Vertikaler Gebrauch: kostenlose Pflichtoption auf Anfrage- Abmessungen: H290xl375xP175 -5 Jahre Garantie (Außer Verschleißteile)


