CABLE EQUIPEMENTS - A325 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik ALU 300 (5 Jahre Garantie) - 7+1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03025-08R-A325
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 6.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077865984
Sonepar Artikelnummer
120997882
Hersteller Artikelnummer
ER03025-08R-A325
Hersteller Typ
ER03025-08R-A325
Hersteller Artikel Nr.:
ER03025-08R-A325
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
6.000 kg
A325 : Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik ALU 300 (5 Jahre Garantie) - 7+1m3G2,5² HO7RN-F -IP42 - Aufhebbare Kabelrücklaufsperre- Max kW: Aufgerollt1.9 kW Abgerollt 2.5 kW - geschlossem Außengehäuse aus ALUMINIUM- SchwenkbarerBügel - Vertikaler Gebrauch: kostenlose Pflichtoption auf Anfrage- Abmessungen: H290xl375xP175Farben: Grün/alu- 5 Jahre Garantie (Außer Verschleißteile)


