CABLE EQUIPEMENTS - Abroller - Kofferformat COMPACT 200, für Trommel max.Gewicht 200kg, Ø 200-700 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EC200
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84794000
Gewicht - 6.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867001
Sonepar Artikelnummer
120997790
Hersteller Artikelnummer
EC200
Hersteller Typ
EC200
Hersteller Artikel Nr.:
EC200
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84794000
Gewicht:
6.450 kg
Abroller - Kofferformat COMPACT 200, für Trommel max.Gewicht 200kg, Ø 200-700 mmMonoblockausführung, schnelles Zusammenklappen zu kompaktem Koffer (45cm x 22cm)Rutschfeste Kufen-Geringes Transportgewicht (5,9 kg) - Breite und Durchmesserverstellbar (gleitende Rollen) - Aus Stahl, verzinktes Finish