CABLE EQUIPEMENTS - Abroller mit Walzen 0T800, für Trommel max. Gewicht 800kg, Ø 600 bis 1.050 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EDR0800
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84794000
Gewicht - 30.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866981
Sonepar Artikelnummer
120997792
Hersteller Artikelnummer
EDR0800
Hersteller Typ
EDR0800
Hersteller Artikel Nr.:
EDR0800
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84794000
Gewicht:
30.500 kg
Abroller mit Walzen 0T800, für Trommel max. Gewicht 800kg, Ø 600 bis 1.050 mm,Max. Breite 575mm - Laderampe - Gewicht des Abrollers: 25,8 kg -Aus Stahl Epoxid-Finish -Dichte Rollen-Führungssystem Feststellen der vorderenRolle, um die Trommel leicht zu entnehmen