CABLE EQUIPEMENTS - Abroller mit Walzen 1T200, für Trommel max. Gewicht1200kg, Ø 600 bis 1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EDR1T200
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84794000
Gewicht - 45.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866974
Sonepar Artikelnummer
120997793
Hersteller Artikelnummer
EDR1T200
Hersteller Typ
EDR1T200
Hersteller Artikel Nr.:
EDR1T200
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84794000
Gewicht:
45.500 kg
Abroller mit Walzen 1T200, für Trommel max. Gewicht1200kg, Ø 600 bis 1200mm,Max. Breite 770mm - Laderampe - Gewicht des Abrollers: 38 kg -Aus Stahl Epoxid-Finish-Dichte Rollen-Führungssystem Feststellen der vorderenRolle, um die Trommel leicht zu entnehmen