CABLE EQUIPEMENTS - Abroller-Wagen ST1, für Trommel max. Gewicht 300 kg, Durchm. 400 bis 1050 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3008010
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84794000
Gewicht - 27.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867698
Sonepar Artikelnummer
120997741
Hersteller Artikelnummer
E3008010
Hersteller Typ
E3008010
Hersteller Artikel Nr.:
E3008010
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84794000
Gewicht:
27.250 kg
Abroller-Wagen ST1, für Trommel max. Gewicht 300 kg, Durchm. 400 bis 1050 mm, max. Breite 700mm - Zum Aufladen, Befördern und Abrollen einer Trommel -Komplett zerlegbar - Achse Ø 35mm + 2 Alum.-Zentrierv. Ø 78mm - Längenmesser 3-C oder M35-C als Option - Zusätzliche Achse mit Zentriervorrichtungen als Option -Gesamtgewicht 31 kg