CABLE EQUIPEMENTS - Abroller-Wagen ST2, für Trommel max. Gewicht 450 kg, Durchm. 900 bis 1400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3008020
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84794000
Gewicht - 52.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867681
Sonepar Artikelnummer
120997742
Hersteller Artikelnummer
E3008020
Hersteller Typ
E3008020
Hersteller Artikel Nr.:
E3008020
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84794000
Gewicht:
52.500 kg
Abroller-Wagen ST2, für Trommel max. Gewicht 450 kg, Durchm. 900 bis 1400 mm, max. Breite 700mm - Zum Aufladen, Befördern und Abrollen einer Trommel -Komplett zerlegbar - Achse Ø 35mm + 2 Alum.-Zentrierv. Ø 78mm - Längenmesser 3-C oder M35-C als Option - Zusätzliche Achse mit Zentriervorrichtungen als Option -Gesamtgewicht 34 kg