CABLE EQUIPEMENTS - Aufroller mit Kurbel EM100R mit 4 Rollen, 2 mit Feststeller (vorher EM23)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM100R
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 73269050
Gewicht - 19.950 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866912
Sonepar Artikelnummer
120997801
Hersteller Artikelnummer
EM100R
Hersteller Typ
EM100R
Hersteller Artikel Nr.:
EM100R
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
19.950 kg
Aufroller mit Kurbel EM100R mit 4 Rollen, 2 mit Feststeller (vorher EM23) -Rahmen/Trommel Stahl mit Epoxid-Finish - Ø Flansche 475mm - Nutzbreite 290mm -Wickellänge: 100 m (Ø 10mm), 57 m (Ø 15mm), 42 m (Ø 20mm), 21,5m (Ø 30mm) -